Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
9J712121
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
Gedore VDE 8316-180 Villamos oldalvágó 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm pofa 180mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9J712121
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
22.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
22.6
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
11
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 8316-180
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz - értékek lásd a táblázatot, Max. vágási kapacitás Ø 1,8 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, Markolat VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel, Markolat VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigeteléssel.
Cikkszámok
Cikkszám
9J712121
EAN
4010886805305
UBB
500642388895
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
1429590