Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
2Y981626
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
Gedore VDE 8314-180 H Power oldalvágó 1,6mm 26 x 25 x 11mm pofa 180mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2Y981626
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság
185
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
26
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság
185
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
26
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
11
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 8314-180 H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz, Max. vágási kapacitás Ø 1,6 - 2,0 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE szigetelőhüvelyes fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
2Y981626
EAN
4010886945193
UBB
500642388226
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
2910950