Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
4M531779
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
Gedore VDE 8314-140 H Oldalvágó 1,6mm 18,5 x 18,5 x 9,5 x 9,5mm Pofa 140mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4M531779
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
145
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
18.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Hosszúság (mm)
145
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Fej szélessége (mm)
18.5
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
9.5
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 8314-140 H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 63 - 65 HRC, Közepesen kemény huzalhoz, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és edzett acél, krómozott, Markolat VDE szigetelőburokkal 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, JC = krómozott, 2 komponensű markolattal.
Cikkszámok
Cikkszám
4M531779
EAN
4010886816080
UBB
500642388069
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
1552155