Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Nagy hatásfokú kombinált fogók
5D157427
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
Gedore VDE 8250-225 kombinált fogó 42mm állkapocs hossza egyenes hegyű acél krómozott 225mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5D157427
Szigetelt
Igen
Tömeg
485
Hosszúság
225
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
485
Hosszúság
225
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Pofa hossza (mm)
42
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
27.7
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
13
VDE által tesztelt
Nem
Model
VDE 8250-225
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahuzalt is, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, JC = krómozott, 2 komponensű markolat, fogazott fogófelületek, beillesztett csukló, ESD = elektrosztatikus kisülés elleni védelem, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolatok 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
5D157427
EAN
4010886672037
UBB
500642382856
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
6720330