Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
1D574243
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
Gedore VDE 8132 AB-160 H telefonfogó 16.5mm állkapocs mélység 45°-os szögletes csúcs krómozott 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1D574243
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Tömeg
145
Hosszúság (mm)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
46
Fej szélessége (mm)
16.5
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Ívelt
Tömeg
145
Hosszúság (mm)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
46
Fej szélessége (mm)
16.5
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
9
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 8132 AB-160 H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1D574243
EAN
4010886816035
UBB
500642373459
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
1552139