text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8132-200 H telefonfogó 18.5mm állkapocs mélység egyenes csúcs krómozott 200mm

Položka č. 6M952707
Szigetelt Igen
Tömeg 218
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pofa hossza (mm) 75.7

technické údaje

Szigetelt Igen
Tömeg 218
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pofa hossza (mm) 75.7
Fej szélessége (mm) 18.5
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Igen
Fej magassága (mm) 9.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model VDE 8132-200 H

Popis

Hosszú, lapos-kerekes pofák, egyenes fogófelületekkel, fogazott, fogáshoz, megragadáshoz, hajlításhoz és vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és keményített acél, kovácsolt, olajjal edzett és lágyított, VDE szigetelőburokkal ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint

Čísla materiálu

Položka č. 6M952707
EAN 4010886816028
UBB 500642373293
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 1552120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.