Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
9M332694
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
Gedore VDE 8122-160 H kerek fogó 48mm pofahosszúságú egyenes hegyű szigetelt fogantyú acél 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9M332694
Szigetelt
Igen
Tömeg
137
Hosszúság (mm)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
48
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
137
Hosszúság (mm)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
48
Fej szélessége (mm)
16.5
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
8.7
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 8122-160 H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel, Megfogáshoz és hajlításhoz, GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajjal edzett és lágyított, VDE szigetelőburokkal ellátott fogantyúk 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint.
Cikkszámok
Cikkszám
9M332694
EAN
4010886816004
UBB
500642373038
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
1552104