text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8120-160 H lapos fogó 51mm pofahosszúságú egyenes csúcsú szigetelt nyelű acél 170mm

Cikkszám 0S875989
Szigetelt Igen
Tömeg 175
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pofa hossza (mm) 51

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 175
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pofa hossza (mm) 51
Fej szélessége (mm) 16.5
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Model VDE 8120-160 H

Leírás

Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, Fogantyúk VDE szigetelőhüvelyekkel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint

Cikkszámok

Cikkszám 0S875989
EAN 4010886815991
UBB 500642372873
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 1552090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.