Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
4U013534
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
Gedore VDE 2163 TX T7 Torx csavarhúzó TX7 60mm penge 3 komponensű markolat 145mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
4U013534
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
7
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
145
Méret (TX)
7
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
60
Furattal
Igen
Forgatható kupak
Igen
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 2163 TX T7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, TORX® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA
Cikkszámok
Cikkszám
4U013534
EAN
4010886938508
UBB
500642616675
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824582