Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
1G097970
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
Gedore VDE 2163 TX T27 Torx csavarhúzó TX27 100mm penge 3 komponensű markolat 210mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1G097970
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
210
Méret (TX)
27
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
100
Teljes hossz (mm)
210
Méret (TX)
27
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Furattal
Igen
Forgatható kupak
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Árucikk kód
82054000
Model
VDE 2163 TX T27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztónyílással, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitel érdekében, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, TORX® = az Acument Intellectual Properties, LLC. reg. védjegye. USA
Cikkszámok
Cikkszám
1G097970
EAN
4010886938577
UBB
500642618085
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824655