text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T20 Torx Schroevendraaier TX20 80mm Blad 3-Komponenten Greep 180mm

Cikkszám 1M691180
Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 180
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Ja

Műszaki adatok

Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 180
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Met boring Ja
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
HS- en goederencode 82054000
Model VDE 2163 TX T20

Leírás

3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Cikkszámok

Cikkszám 1M691180
EAN 4010886938553
UBB 500642617665
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 2824639
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.