Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5I708935
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
Gedore VDE 2163 K 6-os csavarhúzó 8mm 100mm penge 3 komponensű markolat 220mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5I708935
Szigetelt
Igen
Kulcsszélesség (mm)
8
Teljes hossz (mm)
220
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Kulcsszélesség (mm)
8
Teljes hossz (mm)
220
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Gömbfejjel
Igen
Forgatható kupak
Igen
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 2163 K
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3 komponensű markolat Power-Grip3 akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge pozitív illeszkedésű illesztése az optimális erőátvitelhez, A hajtás típusa a markolat végén jelölve, Munkaszög kb. 25° mindkét irányban, Penge GEDORE molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból, Penge molibdén-vanádium-Plusz edzett acélból.
Cikkszámok
Cikkszám
5I708935
EAN
4010886938478
UBB
500642613607
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
2824531