Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Csőfogó vízvezetékekhez
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 univerzális fogó 31mm állkapocsnyílás szigetelő fogantyú acél krómozott 250mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1V022189
Szigetelt
Igen
Tömeg
485
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
32.5
Maximális arcnyitás (mm)
31
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Tömeg
485
Antimágneses
Nem
Hosszúság (mm)
250
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
32.5
Maximális arcnyitás (mm)
31
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
48
Ütésvédelemmel
Nem
Beállítások száma
7
Fej magassága (mm)
4.8
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Model
VDE 146 10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Gyártó cikksz
6120140