Elektromos kellékek
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
Biztosítékok, biztosíték tartók és relék
Biztosítékok és Tartók
Biztosítéktartók
7D880342
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
Gedore V 915 NH-biztosíték behelyezési kesztyű 00-3 méretű 600V-os ujjal
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7D880342
Szigetelt
Igen
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
V 915
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kisfeszültségű, nagy teljesítményű biztosítékok (NH biztosítékbetétek) behelyezéséhez és eltávolításához, A biztosítékbetétek helyett alkalmazott egyéb eszközökhöz is használható, pl. földelő és rövidzáró eszközök, vak biztosítékelemek behelyezése vagy eltávolítása, A DIN 43620 1. rész szerinti érintkezőpengékkel, 00 - 3 méretben, névleges feszültségtől 600 V váltakozó feszültségig, A DIN 43620 1. rész szerinti érintkezőpengékkel, 00 - 3 méretben, névleges feszültségtől 600 V váltakozó feszültségig.
Cikkszámok
Cikkszám
7D880342
EAN
4010886931264
UBB
500642290034
UNSPSC
39121624
Gyártó cikksz
2661314