text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore vízszivattyúfogó fogó 10JC-245mm


Ráfekvő csúszócsukló és fogazott mélyedés, Indukciósan edzett fogazott felületek, ujjvédelemmel, Automatikusan csövekre és anyákra szorul, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, C = modell C = fogantyúk keresztben sraffozott, 145 10 = 7 beállítás, extra keskeny pofákkal, 145 15 = 9 beállítás, 39 mm fesztávolsággal.

Cikkszám G2570.300.245
Szigetelt Nem
Tömeg 425
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 425
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 41
Maximális arcnyitás (mm) 39
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 7.8
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 7
Fej magassága (mm) 47
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 360
Type Water Pump Pliers

Leírás

Ráfekvő csúszócsukló és fogazott mélyedés, Indukciósan edzett fogazott felületek, ujjvédelemmel, Automatikusan csövekre és anyákra szorul, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, C = modell C = fogantyúk keresztben sraffozott, 145 10 = 7 beállítás, extra keskeny pofákkal, 145 15 = 9 beállítás, 39 mm fesztávolsággal.

Cikkszámok

Cikkszám G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 6415610
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.