text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore vízszivattyú fogó 10JC-250mm


fesztávolság 38 mm, DIN ISO 8976 Form C szerint, Hosszú fogóállkapcsok, Dobozcsuklóval és szorításvédelemmel, 2 komponensű markolatvédővel, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, Forrón kovácsolt, GEDORE speciális króm-vanádium acél, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Indukciósan újrakeményített fogazott felületekkel, JC = krómozott, 2 komponensű markolatvédővel, fesztávolság 38 mm.

Cikkszám G2567.900.250
Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 364
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 364
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 39
Maximális arcnyitás (mm) 38
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 48
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 15
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Leírás

fesztávolság 38 mm, DIN ISO 8976 Form C szerint, Hosszú fogóállkapcsok, Dobozcsuklóval és szorításvédelemmel, 2 komponensű markolatvédővel, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, Forrón kovácsolt, GEDORE speciális króm-vanádium acél, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Indukciósan újrakeményített fogazott felületekkel, JC = krómozott, 2 komponensű markolatvédővel, fesztávolság 38 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2567.900.250
EAN 4010886641637
UBB 240102244755
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 6416340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.