text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore vízszivattyú fogó 10CP 245mm


Biztonsági dobozcsuklóval és ujjvédelemmel, Automatikus szorítás eltolt fogófelületekkel, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, polírozott felülettel, Indukciósan újrakeményített fogazott felületek, C modell = karcsú fogantyúk kovácsolt fogazással, JC modell = krómozott, 2 komponensű fogantyúval, C kivitel = karcsú fogantyúszárak kovácsolt fog

Cikkszám G2571.000.245
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 335
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 335
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pofa hossza (mm) 32.5
Maximális arcnyitás (mm) 31
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 48
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 7
Fej magassága (mm) 4.8
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 305
Type Universal Pliers

Leírás

Biztonsági dobozcsuklóval és ujjvédelemmel, Automatikus szorítás eltolt fogófelületekkel, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, polírozott felülettel, Indukciósan újrakeményített fogazott felületek, C modell = karcsú fogantyúk kovácsolt fogazással, JC modell = krómozott, 2 komponensű fogantyúval, C kivitel = karcsú fogantyúszárak kovácsolt fogazással, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúfedéllel.

Cikkszámok

Cikkszám G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 6413240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.