text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore vízpumpa fogó 10C-250mm


fesztávolság 38 mm, DIN ISO 8976 Form C szerint, Hosszú fogóállkapcsok, Dobozcsuklóval és szorításvédelemmel, Karcsú fogantyúszárak kovácsolt hullámosítással, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Forrón kovácsolt, GEDORE speciális króm-vanádium acél, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Indukciósan újrakeményített fogazott felületek, C kivitel = karcsú fogantyúszárak kovácsolt hullámosítással, fesztávolság 38 mm.

Cikkszám G2567.000.250
Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 305
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Ívelt
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 305
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 39
Maximális arcnyitás (mm) 38
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 48
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 15
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 7.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 360
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Leírás

fesztávolság 38 mm, DIN ISO 8976 Form C szerint, Hosszú fogóállkapcsok, Dobozcsuklóval és szorításvédelemmel, Karcsú fogantyúszárak kovácsolt hullámosítással, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Forrón kovácsolt, GEDORE speciális króm-vanádium acél, GEDORE speciális króm-vanádium acél, Indukciósan újrakeményített fogazott felületek, C kivitel = karcsú fogantyúszárak kovácsolt hullámosítással, fesztávolság 38 mm.

Cikkszámok

Cikkszám G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 6416260
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.