text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vízpumpa fogó 10C-245mm


Ráfekvő csúszásgátló és fogazott mélyedés, Indukciósan edzett fogazott felületek, ujjvédővel, Önműködő rögzítés csövekre és anyákra, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, C modell = fogantyúk keresztbe sraffozott, JC modell = 2 komponensű fogantyúkkal, 145 15 = 9 beállítás, fesztávolság 39 mm.

Numero articolo G2570.000.245
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 365
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
Confezionato per 1

Specifiche

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 365
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Sliding joint
Pofa hossza (mm) 41
Maximális arcnyitás (mm) 39
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 7.8
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 7
Fej magassága (mm) 47
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrizione

Ráfekvő csúszásgátló és fogazott mélyedés, Indukciósan edzett fogazott felületek, ujjvédővel, Önműködő rögzítés csövekre és anyákra, GEDORE speciális króm-vanádium acél, krómozott, C modell = fogantyúk keresztbe sraffozott, JC modell = 2 komponensű fogantyúkkal, 145 15 = 9 beállítás, fesztávolság 39 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  6412000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.