text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális fogó 8250 180 VDE


Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahuzalt is, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool s

Cikkszám G3043.825.180
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 312
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 312
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 38.5
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 25.6
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 11
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 280
Type Universal Pliers

Leírás

Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahuzalt is, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott markolat 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, JC = krómozott, 2 komponensű markolatok, Fogazott fogófelületek, Beillesztett csukló, * A koronázott felületek/markolatok - azaz amelyek alig lekerekítettek - megakadályozzák a kedvezőtlen, pontszerű csúcserőket. Ennek eredményeképpen az erő egyenletesen oszlik el a kézben., Fogantyúk VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6720090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.