text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális fogó 8250 160 VDE


Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahuzalt is, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool

Cikkszám G3043.825.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 236
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 236
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 35
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 22.8
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 10.4
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 240
Type VDE Pliers

Leírás

Jó karhatás a könnyű vágáshoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, Lapos és kerek anyagokhoz, Minden típusú huzal vágásához, beleértve a zongorahuzalt is, 1,6 mm, GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, krómozott, VDE mártott szigeteléssel ellátott fogantyúk 1000 V-ig, acc. EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, JC = krómozott, 2 komponensű markolatok, Fogazott fogófelületek, Beillesztett csukló, * A koronázott felületek/markolatok - azaz amelyek alig lekerekítettek - megakadályozzák a kedvezőtlen, pontszerű csúcserőket. Ennek eredményeképpen az erő egyenletesen oszlik el a kézben., Fogantyúk VDE mártott szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G3043.825.160
EAN 4010886805077
UBB 500504553800
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 1429582
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.