Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Nagy hatásfokú kombinált fogók
G3043.400.180
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
Gedore univerzális fogó 8210-180 TL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
G3043.400.180
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
219
Hosszúság
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
219
Hosszúság
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
38
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
27
Szalagtartomány átmérője (mm)
1.6 - 1.6
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
11.8
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G3043.400.180
EAN
4010886671146
UBB
240102246164
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
6711420