text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális csukló 3095 3/8 inch hosszúság 50 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2281.003.095
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 50
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 50
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Type Universal Joint

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2281.003.095
EAN 4010886623817
UBB 240122066378
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6238140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.