text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális csukló 1995 1/2 inch hosszúság 72 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2281.001.995
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 72
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 72
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 135
Type Universal Joint

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2281.001.995
EAN 4010886614471
UBB 240122044003
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6144750
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.