Nyomatékos csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Nyomatékos csavarhúzók
7O026271
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
Gedore TT50 FH BLUE SP típusú nyomatékkulcsos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0.1-0.5Nm 178mm 178mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7O026271
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
190
Teljes hossz (mm)
178
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
190
Teljes hossz (mm)
178
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm)
['0.100', '0.500']
Pontossági skálaosztás (Nm)
0.02
Csavarhúzó modell
Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
6
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
TT50 FH BLUE
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Használat: 0,1 - 5,0 N-m nyomatéktartományban, Az elektromos és elektronikus hardveriparban, a műszergyártó iparban és az ipari gyártásban vagy a minőségellenőrzésben végzett tesztelési és szerelési munkákhoz, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű hüvelyes meghajtással 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, Adapterrel, amely a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű meghajtású hüvelyekhez is alkalmas, Kijelző pontossága: A kijelző pontossága: 1.1.1: +/- A DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Slave-pointer funkcióval, A maximális értékek rögzítéséhez / maximális értékek kijelzéséhez, 4 modell a 0,1 N-m és 5,0 N-m közötti tartományban, Könnyű szerkezet az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: TT típusú nyomatékmérő csavarhúzó, 1/4" négyszög/hatszög meghajtó adapter (757-20 sz.), TT 250 FH modellszám, TT 500 FH kiegészítő T-markolattal a könnyebb munkavégzés érdekében, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.
Cikkszámok
Cikkszám
7O026271
EAN
4002805758052
UBB
500642431869
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
7096380