text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT250 FH BLUE SP típusú nyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 0,5-2,5Nm 250mm

Cikkszám 4Q650027
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 465
Teljes hossz (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 465
Teljes hossz (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['0.500', '2.500']
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model TT250 FH BLUE

Leírás

Felhasználás: 0,1 - 5,0 N-m nyomatéktartományban, Elektromos és elektronikus hardveriparban, műszergyártásban és ipari gyártásban vagy minőségellenőrzésben végzett tesztelési és szerelési munkákhoz, Jellemzők: A DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os hatszögletű hüvelyes meghajtással 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, Adapterrel, amely a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű meghajtású hüvelyekhez is alkalmas, Kijelző pontossága: A kijelző pontossága: 1.1.1: +/- A DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, Slave-pointer funkcióval, A maximális értékek rögzítéséhez / maximális értékek kijelzéséhez, 4 modell a 0,1 N-m és 5,0 N-m közötti tartományban, Könnyű szerkezet az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően, EPA-konform (Elektrosztatikusan védett terület), érzékeny elektrosztatikus alkalmazásokban való használatra, Szállítási terjedelem: TT típusú nyomatékmérő csavarhúzó, 1/4" négyszög/hatszög meghajtó adapter (757-20 sz.), TT 250 FH modellszám, TT 500 FH kiegészítő T-markolattal a könnyebb munkavégzés érdekében, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, Szállítás erős kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 4Q650027
EAN 4002805758250
UBB 500642432289
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 7096540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.