Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
1Y712288
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
Gedore TORQ-SET 689 TS hatszögletű csavarhúzó bit 8mm 1/4” hex 82mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1Y712288
Csavarozási rendszer
Torq-set
Teljes hossz (mm)
82
Méret (TX)
8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Torq-set
Teljes hossz (mm)
82
Méret (TX)
8
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Igen
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82079030
Model
689 TS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN ISO 3126, ISO 1173 szerint, DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE speciális vanádium acél, lőfém kivitel, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye, TORQ-SET® a Phillips Screw Company, USA bejegyzett védjegye.
Cikkszámok
Cikkszám
1Y712288
EAN
4010886873663
UBB
500642790405
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
1965530