text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nijptang 8380-250 TL


DIN ISO 9242 szerint, Form A, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, Fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL), Geometrikusan optimalizált fej és markolat az ergonomikus használathoz, Kiváló minőségű szerszámacélból, Minőségi szerszámacélból készült.

Artikelnummer G3050.400.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 408
Hosszúság (mm) 255
Fogantyúfedél Műanyag
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 408
Hosszúság (mm) 255
Fogantyúfedél Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód 8203200000
Type Tower Pincer

Omschrijving

DIN ISO 9242 szerint, Form A, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, Fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL), Geometrikusan optimalizált fej és markolat az ergonomikus használathoz, Kiváló minőségű szerszámacélból, Minőségi szerszámacélból készült.

Artikelnummers

Artikelnummer G3050.400.250
EAN 4010886675212
UBB 240102246404
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 6752100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.