text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore toronyfogó 8245 225 TL


DIN ISO 9242 szerint, Form A, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, Közepesen kemény huzalhoz, 1,6 mm, Fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL), Geometrikusan optimalizált fej- és markolatrészek az ergonomikus használathoz, Kiváló minőségű szerszámacélból, Minőségi szerszámacélból készült.

Cikkszám G3050.400.225
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 324
Hosszúság (mm) 227
Fogantyúfedél Műanyag
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 324
Hosszúság (mm) 227
Fogantyúfedél Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 340
Type Tower Pincer

Leírás

DIN ISO 9242 szerint, Form A, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, Közepesen kemény huzalhoz, 1,6 mm, Fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL), Geometrikusan optimalizált fej- és markolatrészek az ergonomikus használathoz, Kiváló minőségű szerszámacélból, Minőségi szerszámacélból készült.

Cikkszámok

Cikkszám G3050.400.225
EAN 4010886675205
UBB 240102287168
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 6752020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.