text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore toronycsipesz 8380-280 TL


DIN ISO 9242 szerint, Form A, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, Fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL), Geometrikusan optimalizált fej és markolat az ergonomikus használathoz, Kiváló minőségű szerszámacélból, Minőségi szerszámacélból készült.

Cikkszám G3050.400.280
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 502
Hosszúság (mm) 282
Fogantyúfedél Műanyag
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 502
Hosszúság (mm) 282
Fogantyúfedél Műanyag
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 510
Type Tower Pincer

Leírás

DIN ISO 9242 szerint, Form A, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, Közepesen kemény dróthoz, 1,6 mm, Fejek csiszoltak, acélszürke, kékre mártott csúszásmentes markolattal (TL), Geometrikusan optimalizált fej és markolat az ergonomikus használathoz, Kiváló minőségű szerszámacélból, Minőségi szerszámacélból készült.

Cikkszámok

Cikkszám G3050.400.280
EAN 4010886675229
UBB 240102246578
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 6752290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.