text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool set 347 106 D


Gondosan edzett és teljes hosszában edzett, Induktívan edzett ütőfejek, Munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, Munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszám G2816.000.347
Csomagolás Fém doboz
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Anyag Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 6
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 6
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 670
Árucikk kód 8205598000
Type Tool Module

Leírás

Gondosan edzett és teljes hosszában edzett, Induktívan edzett ütőfejek, Munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott, Munkaszegély polírozott és átlátszó lakkozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2816.000.347
EAN 4010883872577
UBB 203116075904
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 8725710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.