text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool panel 1450-L


További panelek mindkét irányban hozzáadhatók, speciális távtartókkal a falra szereléshez, Tömör acéllemezből készült, 1,5 mm vastag, mind a 4 széle ferde, Euro perforáció 10 x 38 mm, Méretek: L 987 x H 493 mm, GEDORE kék porszórt bevonattal, Szerszámok nem tartozék, Szerszám nélküli szállítás.

Cikkszám G2003.561.711
Szín Kék
Szélesség 493
Magasság 493
A tartozékok/alkatrészek típusa Perforált panel
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Szélesség 493
Magasság 493
A tartozékok/alkatrészek típusa Perforált panel
Anyag Acél
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Perforált hátlaphoz alkalmas Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 6000
Model 1450 L
Type Tool Panel

Leírás

További panelek mindkét irányban hozzáadhatók, speciális távtartókkal a falra szereléshez, Tömör acéllemezből készült, 1,5 mm vastag, mind a 4 széle ferde, Euro perforáció 10 x 38 mm, Méretek: L 987 x H 493 mm, GEDORE kék porszórt bevonattal, Szerszámok nem tartozék, Szerszám nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 5617110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.