Szerszámos kocsik, tele
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
Szerszámtartók
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik, tele
5B617442
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
Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5B617442
Szélesség
785
Magasság
1045
Mélység
510
Felületvédelem
Műanyag bevonatú
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
785
Magasság
1045
Mélység
510
Felületvédelem
Műanyag bevonatú
Anyag
Acél
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
24
Kábelvágók száma
0
Koaxiális szerszámok száma
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Lyukfűrészek száma
0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma
0
Lyukszegélyfúrók száma
0
Gyűrűs csavarkulcsok száma
13
Karimás csavarhúzók száma
4
dugókulcsbetétek száma
10
dugókulcsok száma
51
Nyitott végű csavarkulcsok száma
9
Kőfúrók száma
0
Lépcsős fúrók száma
0
Torx csavarhúzók száma
6
Szerszámok száma összesen
308
reszelők száma
6
Mérőszerszámok száma
2
Fogók száma
9
Kombikulcsok száma
26
Hatszögkulcsok száma
8
Állítható csavarkulcsok száma
0
Bitbetétek száma
28
Vizsgálati szerszámok száma
1
racsnis kulcsok száma
3
Tommy rudak száma
0
Vésők és lyukasztók száma
7
Kalapácsok száma
2
Többfunkciós szerszámok száma
0
Fűrészek száma
1
Anyag munkalap
Egyéb
Fiókok száma
7
Fékkel
Nem
Fiókokkal
Igen
Márka
Gedore
Type
Tool Module
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Szerszámok metrikus méretekben, GEDORE Check-Tool-System: 2 színű habbetét a készlet teljességének ellenőrzésére, WSL-L7 szerszámkocsiban, WSL-L7 szerszámkocsiban, Egyedi blokkolás egyszerre csak egy fiók nyitható, egykezes működtetés, Oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro-perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Oldalsó lekerekítés - az ütközőélek minimalizálása, Hegesztett karosszéria, önhordó és torziós merevség, Manőverezhető és könnyen irányítható a vezető- és kormányfogantyúval, Munkalap PP műanyag borítással, elülső laposodással és gurulásvédő peremmel, valamint kis kiegészítő tárolórekeszekkel, Központi zárás hengerzárral, 7 széles fiók (Sz 640x D 400 mm) teljesen kihúzható, Golyóscsapágyas vezetősínek, Teherbírás fiókonként 20 kg, Teljes teherbírás 400 kg, Sima futású golyóscsapágyazott kerekek (Ø 125 mm-es lengőkerekek) menetzárral, egy teljes fékkel, Még maximális terheléssel is: Még mindig sima futású, manőverezhető és a pályán marad, Méretek: H 1045 x Sz 785 x D 510 mm
Cikkszámok
Cikkszám
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
2980347