text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool modul 1500 CT1-1993 T 5-részes 1/3-os modul


(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Cikkszám 4I772679
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 5
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Gedore
Type Socket Wrench Set

Leírás

(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Cikkszámok

Cikkszám 4I772679
EAN 4010886895559
UBB 500632584743
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz 2309106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.