text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool case 70-1440


GEDORE kék színben, vízálló, erős illesztések, fogantyúk és dugó a fedél nyitva tartásához, Speciális bélés, irattartó válaszfallal és kivehető tálcával az ES 1440 kis alkatrészek számára, Kérjük, külön rendelje meg a 1441 Z, 1440-45 szállítási keretet kis alkatrésztálca nélkül, 1440-70, -83, -91, -100 támogatott terhelés 400 kg-ig a lehajtható fogantyúk használata nélkül. Emeléskor a lehajtható fogantyúk statikus tartóereje max. 150 kg, Különleges felszerelés kérésre, Különleges felszerelés kérésre

Cikkszám G2005.661.651
Szélesség 698
Kialakítás Ügy
Magasság 387
Mélység 320
Lakatos bilincs Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 698
Kialakítás Ügy
Magasság 387
Mélység 320
Lakatos bilincs Igen
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Igen
A rekeszek száma összesen 1
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 18000
Árucikk kód 7326909890
Model 1440-70
Type Tool Case

Leírás

GEDORE kék színben, vízálló, erős illesztések, fogantyúk és dugó a fedél nyitva tartásához, Speciális bélés, irattartó válaszfallal és kivehető tálcával az ES 1440 kis alkatrészek számára, Kérjük, külön rendelje meg a 1441 Z, 1440-45 szállítási keretet kis alkatrésztálca nélkül, 1440-70, -83, -91, -100 támogatott terhelés 400 kg-ig a lehajtható fogantyúk használata nélkül. Emeléskor a lehajtható fogantyúk statikus tartóereje max. 150 kg, Különleges felszerelés kérésre, Különleges felszerelés kérésre

Cikkszámok

Cikkszám G2005.661.651
EAN 4010886661659
UBB 203188073910
UNSPSC 24113106
Gyártó cikksz 6616510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.