text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool case 1440-91


GEDORE kék színben, vízálló, Erős illesztések, fogantyúk és dugó a fedél nyitva tartásához, Speciális bélés, iratszelvénnyel és kivehető tálcával a kis alkatrészek számára ES 1440, Kérjük, külön rendelje meg a 1441 Z, 1440-45 szállítási keretet kis alkatrész tálca nélkül, 1440-70, -83, -91, -100 támogatott terhelés 400 kg-ig a lehajtható fogantyúk használata nélkül. Emeléskor a lehajtható fogantyúk statikus tartóereje max. 150 kg, Különleges felszerelés kérésre, Különleges felszerelés kérésre

Article number G2005.661.686
Szín Kék
Szélesség 918
Kialakítás Ügy
Magasság 537
Mélység 440
Packed per 1

Specifications

Szín Kék
Szélesség 918
Kialakítás Ügy
Magasság 537
Mélység 440
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Igen
A rekeszek száma összesen 1
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 31000
Árucikk kód 7326909890
Model 1440-91
Type Tool Case

Description

GEDORE kék színben, vízálló, Erős illesztések, fogantyúk és dugó a fedél nyitva tartásához, Speciális bélés, iratszelvénnyel és kivehető tálcával a kis alkatrészek számára ES 1440, Kérjük, külön rendelje meg a 1441 Z, 1440-45 szállítási keretet kis alkatrész tálca nélkül, 1440-70, -83, -91, -100 támogatott terhelés 400 kg-ig a lehajtható fogantyúk használata nélkül. Emeléskor a lehajtható fogantyúk statikus tartóereje max. 150 kg, Különleges felszerelés kérésre, Különleges felszerelés kérésre

Article numbers

Article number G2005.661.686
EAN 4010886661680
UBB 203188074173
UNSPSC 24113106
Manufacturer article nr  6616860
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.