text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool case 1335-L


Teljesen kihúzható rekeszek, Nagy stabilitás még akkor is, ha csak az egyik oldal van kinyitva, GEDORE kék porszórt bevonat, Méretek: Különösen alkalmas az S 1024, S 1025, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez, Különösen alkalmas az S 1024, S 1025, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez.

Cikkszám G2005.661.058
Szín Kék
Szélesség 535
Kialakítás Ügy
Magasság 225
Mélység 210
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Szélesség 535
Kialakítás Ügy
Magasság 225
Mélység 210
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 5
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Igen
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 6000
Árucikk kód 7326909890
Model 1335 L
Type Tool Case

Leírás

Teljesen kihúzható rekeszek, Nagy stabilitás még akkor is, ha csak az egyik oldal van kinyitva, GEDORE kék porszórt bevonat, Méretek: Különösen alkalmas az S 1024, S 1025, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez, Különösen alkalmas az S 1024, S 1025, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2005.661.058
EAN 4010886661055
UBB 203188070866
UNSPSC 24113106
Gyártó cikksz 6610580
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.