text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool case 1263-L


Teljesen kihúzható rekeszek, Nagy stabilitás akkor is, ha csak az egyik oldal van kinyitva, GEDORE kék porszórt bevonat, Méretek: Különösen alkalmas az S 1150, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez, Különösen alkalmas az S 1150, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez.

Cikkszám G2005.660.825
Szélesség 420
Kialakítás Ügy
Magasság 158
Mélység 225
Lakatos bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 420
Kialakítás Ügy
Magasság 158
Mélység 225
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 3
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Igen
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 4000
Árucikk kód 7326909890
Model 1263 L
Type Tool Case

Leírás

Teljesen kihúzható rekeszek, Nagy stabilitás akkor is, ha csak az egyik oldal van kinyitva, GEDORE kék porszórt bevonat, Méretek: Különösen alkalmas az S 1150, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez, Különösen alkalmas az S 1150, S 1151 és S 1151 A szerszámkészletekhez.

Cikkszámok

Cikkszám G2005.660.825
EAN 4010886660829
UBB 203188070296
UNSPSC 24113106
Gyártó cikksz 6608250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.