text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool case 100-1440


GEDORE kék színben, vízálló, Erős illesztések, fogantyúk és dugó a fedél nyitva tartásához, Speciális bélés, iratszelvénnyel és kivehető tálcával a kis alkatrészek számára ES 1440, Kérjük, külön rendelje meg a 1441 Z, 1440-45 szállítási keretet kis alkatrész tálca nélkül, 1440-70, -83, -91, -100 támogatott terhelés 400 kg-ig a lehajtható fogantyúk használata nélkül. Emeléskor a lehajtható fogantyúk statikus tartóereje max. 150 kg, Különleges felszerelés kérésre, Különleges felszerelés kérésre

Article number G2005.661.694
Szín Kék
Szélesség 998
Kialakítás Ügy
Magasság 387
Mélység 320
Packed per 1

Specifications

Szín Kék
Szélesség 998
Kialakítás Ügy
Magasság 387
Mélység 320
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Igen
A rekeszek száma összesen 1
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 23000
Árucikk kód 7326909890
Model 1440-100
Type Tool Case

Description

GEDORE kék színben, vízálló, Erős illesztések, fogantyúk és dugó a fedél nyitva tartásához, Speciális bélés, iratszelvénnyel és kivehető tálcával a kis alkatrészek számára ES 1440, Kérjük, külön rendelje meg a 1441 Z, 1440-45 szállítási keretet kis alkatrész tálca nélkül, 1440-70, -83, -91, -100 támogatott terhelés 400 kg-ig a lehajtható fogantyúk használata nélkül. Emeléskor a lehajtható fogantyúk statikus tartóereje max. 150 kg, Különleges felszerelés kérésre, Különleges felszerelés kérésre

Article numbers

Article number G2005.661.694
EAN 4010886661697
UBB 203188074256
UNSPSC 24113106
Manufacturer article nr  6616940
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.