text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool cabinet B1500-L


Öt fiók, 505 mm-ig kihúzható, egyenként elválasztható, a szállítás hossz- és keresztirányú elválasztóelemeket tartalmaz, A fiókok kivehetők, Teherbírás fiókonként 40 kg, Nyitott tárolóhely, erős fém zsaluval biztosítva, A fiókok és a zsalu külön zárása hengerzárral, Sarkvédővel, Teljes teherbírás 2000 kg, Méretek: H 900 x B 2000 x T 875 mm, GEDORE kék s

Numero articolo G2002.661.805
Szélesség 2000
Magasság 900
Mélység 875
Zárható Igen
Tömeg 166
Confezionato per 1

Specifiche

Szélesség 2000
Magasság 900
Mélység 875
Zárható Igen
Tömeg 166
Összecsukható Nem
Alkalmas falra szereléshez Nem
Anyag Acél
Magasság (mm) ['900.000', '900.000']
Fiókos tokkal Igen
Vastagság munkalap (mm) 40
Kerekeken Nem
Fiókok száma 5
Állítható magasság Nem
Fékkel Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 59000
Type Workbench

Descrizione

Öt fiók, 505 mm-ig kihúzható, egyenként elválasztható, a szállítás hossz- és keresztirányú elválasztóelemeket tartalmaz, A fiókok kivehetők, Teherbírás fiókonként 40 kg, Nyitott tárolóhely, erős fém zsaluval biztosítva, A fiókok és a zsalu külön zárása hengerzárral, Sarkvédővel, Teljes teherbírás 2000 kg, Méretek: H 900 x B 2000 x T 875 mm, GEDORE kék színben, Hátsó panel 10 x 38 mm-es négyzetes perforációval kampók és szerszámok rögzítéséhez, Zsalu acéllemezből, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE szürke, fiókos munkapad: A fiókok és a zsalu különálló központi zárása hengerzárral, 5 széles fiók (Sz 480 x T 550 mm) részleges kihúzással (505 mm), kivehető, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyénileg felszerelhető hossz- és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, Teljes teherbírás (munkapad) 2000 kg, A GEDORE trapéztengelyes konstrukció maximális terhelés esetén is biztosítja a sima futást, manőverezhetőséget és pályatartást, 85 darabos horogválaszték 1500 HS 23, Tartozékok: Opciók: GEDORE szerszámmodulokkal felszerelhető (1500 ES/1500 CT), További fiókkombinációk kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Numeri di articolo

Numero articolo G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Nr articolo produttore  6618050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.