text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool cabinet 1400-L


Méretek: H 970 x Sz 650 x D 250 mm, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Tárolóval, három fiókkal és fix szerszámtartókkal, pl. S 1400 készlethez, Laza modulokkal dugaszolóaljzatok, racsnisok, hosszabbítók stb. számára, Ajtók: H 46 mm), 1 fiók (Sz 478 x D 210 x H 72 mm), acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevona

Cikkszám G2002.661.160
Szélesség 970
Magasság 650
Mélység 250
Zárható Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 970
Magasság 650
Mélység 250
Zárható Igen
Anyag Acél
Fiókok száma 3
Hátfallal Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 29000
Model 1400 L
Type Tool Cabinet

Leírás

Méretek: H 970 x Sz 650 x D 250 mm, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Tárolóval, három fiókkal és fix szerszámtartókkal, pl. S 1400 készlethez, Laza modulokkal dugaszolóaljzatok, racsnisok, hosszabbítók stb. számára, Ajtók: H 46 mm), 1 fiók (Sz 478 x D 210 x H 72 mm), acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék, opciók: Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám G2002.661.160
EAN 4010886661260
UBB 240188071726
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 6612600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.