text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tool assortment S1151-M 68 pieces


Ajánlott horogválaszték 1500 HS-1151 (50 darab), Szerszámok metrikus méretekben, Szerszámosládában vagy szerszámtáblán is kapható, Szerszámosládában vagy szerszámtáblán is kapható.

Article number G2035.660.701
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
Packed per 1

Specifications

Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 7
Karimás csavarhúzók száma 3
dugókulcsbetétek száma 5
dugókulcsok száma 13
Nyitott végű csavarkulcsok száma 8
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 57
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 4
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 6
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 1
racsnis kulcsok száma 1
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 3
Kalapácsok száma 1
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 9000
Type Tool Assortment

Description

Ajánlott horogválaszték 1500 HS-1151 (50 darab), Szerszámok metrikus méretekben, Szerszámosládában vagy szerszámtáblán is kapható, Szerszámosládában vagy szerszámtáblán is kapható.

Article numbers

Article number G2035.660.701
EAN 4010886660706
UBB 203188069975
UNSPSC 27111714
Manufacturer article nr  6607010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.