text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TLS1360 FH BLUE FS típusú forgatónyomatékos csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 2.8-13.6Nm 137mm

Cikkszám 3A384747
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 325
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 325
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csavarhúzó modell Igen
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 6
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model TLS1360 FH BLUE

Leírás

Felhasználás: Ellenőrzött csavarhúzás 2,5 - 13,6 Nm tartományban, Sorozatgyártás állandó meghúzási értékkel, Elektronikai ipar, finommechanika és ipari gyártás, Jellemzők: DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4"-os belső hatszögletű meghajtóval 1/4"-os hatszögletű bitekkel való használatra, Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4"-os négyszögletű meghajtású foglalatokhoz is alkalmas, Munkapontosság: A beállított nyomaték +/- 6 %-os tűrése, DIN EN ISO 6789 szerint, nemzeti szabványokra visszavezethető, Precíziós radiális golyós tengelykapcsoló és bütykös kialakítás a szabályozott kétirányú meghúzáshoz, Precíziós mechanizmus nagyon észrevehetően csúszik az előre beállított érték elérésekor, Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Könnyű szerkezet az eloxált alumínium markolatoknak köszönhetően, Az előrebeállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő nyomatékmérőn, Rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket - ha fix gyári előrebeállítást kíván (ár kérésre), Szállítási terjedelem: TLS 1360 FH modellszámú, a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő T-markolattal, DIN EN ISO 6789 szerinti vizsgálati tanúsítvány, szállítás stabil kartoncsomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám 3A384747
EAN 4002805921647
UBB 500642430200
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 1228501
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.