text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Thread gauge 706


Metrikus és Whitworth menetekhez, 0,25-6,00 mm / 62-4 Step" W, 0,25-6,00 mm / 62-4 Step" W, 0,25-6,00 mm / 62-4 Step W

Cikkszám G2881.001.770
Mérési tartomány (mm) 0.25 - 6
A mérés típusa Menetméret
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Nem
Márka Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési tartomány (mm) 0.25 - 6
A mérés típusa Menetméret
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Model 706
Type Thread Guage

Leírás

Metrikus és Whitworth menetekhez, 0,25-6,00 mm / 62-4 Step" W, 0,25-6,00 mm / 62-4 Step" W, 0,25-6,00 mm / 62-4 Step W

Cikkszámok

Cikkszám G2881.001.770
EAN 4010886654972
UBB 203197004542
UNSPSC 41111607
Gyártó cikksz 6549730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.