text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE300 Torque Wrench 14 x 18mm 60Nm 570mm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os e

Cikkszám 8G128730
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1190
Teljes hossz (mm) 570
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1190
Teljes hossz (mm) 570
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['60.000', '300.000']
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model TF-SE300
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs négyszögletes üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, ill. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltáshoz cserélhető behelyezőszerszám), Téglalap alakú tartó 14x18 mm, beleértve a kidobási segédeszközt, Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Új ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakított, jól felismerhető és tapintható kézközpontosító segédeszköz és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén, A kettős N-m / lbf-ft skála és a nóniusz a kopástól és szennyeződéstől megnövelt látóablakkal védett, N-m főskála nóniusz skálával a köztes skálaértékek beállításához, lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül, A skála függőleges igazítása, nyomatékbeállítás ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas, A skála fölött közvetlenül elhelyezett skálavonal megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák), A skálakeretbe integrált és szintén látóablakokkal védett egységcímkézés,, A precíz kiugró mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál, incl. elgurulás elleni védelem, megakadályozza az elgurulást, amikor a szerszámot leteszik

Cikkszámok

Cikkszám 8G128730
EAN 4010886962411
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 3278557
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.