text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE25 Torque Spanner 9 x 12mm 25Nm 261.5mm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft tartományban, Állítható, elengedő és robusztus csöves nyomatékkulcs téglalap alakú üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-

Cikkszám 6R205163
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 302
Teljes hossz (mm) 261.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 302
Teljes hossz (mm) 261.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['5.000', '25.000']
Változó korrekciója konzisztens Igen
Lépésméret beállítása (Nm) 0.1
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model TF-SE25
Type Torque Spanner

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft tartományban, Állítható, elengedő és robusztus csöves nyomatékkulcs téglalap alakú üreggel az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, Incl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Ellenőrzött jobb- és baloldali meghúzáshoz (irányváltáshoz betétes szerszám), Téglalap alakú tartó 9x12 mm, beleértve a kidobási segédeszközt, Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Új ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakítva, Jól felismerhető és tapintható kézközpontosító és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén, A kettős N-m / lbf-ft skála és a nóniusz a kopástól és szennyeződéstől megnövelt látóablakkal védett, N-m főskála nóniusz skálával a köztes skálaértékek beállításához, lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül, A skála függőleges igazítása, nyomatékbeállítás ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas, A skála fölött közvetlenül elhelyezett skálavonal megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák), A skálakeretbe integrált és szintén látóablakkal védett egységcímkézés,, A precíz kiugró mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál, Incl. elgurulás elleni védelem, megakadályozza a szerszám lehelyezésekor történő elgurulást

Cikkszámok

Cikkszám 6R205163
EAN 4010886965535
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 3288196
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.