text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K850 Torque Wrench 20mm 250Nm 1388mm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban el

Cikkszám 2W903353
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4773
Teljes hossz (mm) 1388
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 4773
Teljes hossz (mm) 1388
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['250.000', '850.000']
Fej szélessége (mm) 69
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 31
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model TF-K850
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft tartományban, Állítható, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, ill. visszavezethető vizsgálati tanúsítvány (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, 3/4"-os négyszöghajtás átmenő csapzárral, Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Új ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakítva, jól felismerhető és tapintható kézcentrálási segédeszköz és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén, A kettős N-m / lbf-ft skála és a nómenklatúra a megnövelt látóablak által védve van a kopástól és a szennyeződéstől, N-m fő skála nómenklatúrával a köztes skálaértékek beállításához, lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül, A skála függőleges igazítása, a nyomatékbeállítás ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas, A skála fölött közvetlenül elhelyezett skálavonal megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák), A skálakeretbe integrált egységcímkézés, amely szintén védett a kopás ellen a látóablakok révén,, A precíz kiugró mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál, incl. elgurulás elleni védelem, megakadályozza az elgurulást, amikor a szerszámot leteszik

Cikkszámok

Cikkszám 2W903353
EAN 4010886962374
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 3278514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.