text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K50 Torque Spanner 3/8" 50Nm 230.5mm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszögletes meghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltérés

Cikkszám 0Z587170
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 421
Teljes hossz (mm) 303
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 421
Teljes hossz (mm) 303
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) ['10.000', '50.000']
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 10
Lépésméret beállítása (Nm) 0.25
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.25
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model TF-K50
Type Torque Spanner

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszögletes meghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal (DIN EN ISO 6789-2:2017), Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, 1/2" gombafejű négyszögletes gömbfej golyós zárral. 3/4"-tól négyszögletes foglalattal és csaprögzítéssel, Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Új, ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakított, jól felismerhető és tapintható kézközpontosító és kalibrálási segédeszköz a fogantyú közepén, A kettős N-m / lbf-ft skála és a nóniusz a kopástól és szennyeződéstől megnövelt látóablakkal védett, N-m főskála nóniusz skálával a köztes skálaértékek beállításához, lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül, A skála függőleges igazítása, nyomatékbeállítás ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas, A skála fölött közvetlenül elhelyezett skálavonal megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák), A skálakeretbe integrált és szintén látóablakokkal védett egységcímkézés,, A precíz mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál, incl. elgurulás elleni védelem, megakadályozza az elgurulást, amikor a szerszámot leteszik

Cikkszámok

Cikkszám 0Z587170
EAN 4010886965573
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 3288242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.