text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K200 Torque Wrench 12.5mm 40Nm 494mm


Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban

Cikkszám 9F447745
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1173
Teljes hossz (mm) 494
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1173
Teljes hossz (mm) 494
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) ['40.000', '200.000']
Fej szélessége (mm) 44
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Lépésméret beállítása (Nm) 10
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 36
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Model TF-K200
Type Torque Wrench

Leírás

Használat: Ellenőrzött csavarhúzás 40 - 200 N-m / 30 -150 lbf-ft tartományban, Állítható, felszabaduló és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival és négyszöghajtással az ipar és a szakmák számára, Jellemzők: A. osztályú DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típus szerinti osztályozás, a maximálisan megengedett +/-3%-os eltéréssel és így a szabványban előírt +/-4%-os eltérésnél nagyobb pontossággal állítható be, inkl. visszavezethető vizsgálati tanúsítvánnyal (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Ellenőrzött kétirányú meghúzáshoz, 1/2"-os gombafejű dugókulcs négyszögletes golyós zárral, Robusztus, matt porszórt acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel, Új ergonomikus fogantyú, a kéz természetes fogási helyzetének megfelelően kialakított, jól felismerhető és tapintható kézközpontosító és kalibrációs segédeszköz a fogantyú közepén, A kettős N-m / lbf-ft skála és a nóniusz a kopástól és szennyeződéstől megnövelt látóablakkal védett, N-m főskála nóniusz skálával a köztes skálaértékek beállításához, lbf-ft beállítás csak a fő skálán keresztül, A skála függőleges igazítása, a nyomatékbeállítás ezért bal- és jobbkezeseknek is alkalmas, A skála fölött közvetlenül elhelyezett skálavonal megakadályozza a leolvasási hibákat (parallaxishibák), A skálakeretbe integrált egységcímkézés, amely szintén védett a kopás ellen a látóablakok révén,, A precíz kiugró mechanizmus a beállított nyomatékérték elérésekor jól érzékelhető és hallható kioldójelzést generál, incl. elgurulás elleni védelem, megakadályozza az elgurulást, amikor a szerszámot leteszik

Cikkszámok

Cikkszám 9F447745
EAN 4010886962329
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 3278387
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.