text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telephone pliers 8132 AB-200 JC


Hosszú, lapos, kerek pofák, szögletes fogófelületek, fogazott, 45°-os szögben álló csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszám G3027.300.200
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 225
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Tömeg 225
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 70.5
Fej szélessége (mm) 18.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Igen
Fej magassága (mm) 9.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód 8203200000
Type Telephone Pliers

Leírás

Hosszú, lapos, kerek pofák, szögletes fogófelületek, fogazott, 45°-os szögben álló csúcsok lehetővé teszik a sarkok körüli fogást, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 61 - 63 HRC, GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 6721300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.